- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 排気用グリルのおすすめ人気ランキング
排気用グリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新325件の「排気用グリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 換気口」、「換気扇グリル」、「通気 口 交換」などの商品も取り扱っております。
材質
(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)
0.2
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様
薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)
0.2
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)
0.15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×170
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4
色調
(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
関連資料
(0.08MB)
取扱説明書
(1.04MB)
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
形状
丸形
取付
壁・天井取付タイプ
タイプ
風量調節付
フィルター
なし、交換用:なし
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
形状
角形
取付
壁・天井・床据付タイプ
呼称
100
フィルター
なし、交換用:AT-100QK3-F
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×184×180
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×220
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
色調
(取付枠)マンセルN1
付属品
クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
フィルター付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様
ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
質量(kg)
0.2
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷