- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 排気用ベントキャップのおすすめ人気ランキング
排気用ベントキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新217件の「排気用ベントキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベントキャップ 150」、「ベントキャップ FD」、「ベント キャップ 50」などの商品も取り扱っております。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
M型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
仕様
露出型、ねじ込式
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質
【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【ゴムリング】CR。【防寒カバー】発泡ポリスチレン。【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
50
関連資料
(0.05MB)
取扱説明書
(0.34MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷