- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水 スパナのおすすめ人気ランキング
排水 スパナのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「排水 スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラップ外し」、「排水トラップ レンチ」、「トラップ締め付け工具」などの商品も取り扱っております。
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質
銅
適合品番
H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用
材質
ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・Φ180mm排水トラップの締付工具です。
適合
TO-194BK、TO-195BK、TO-943、TO-944、TO-945
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
排水栓など径の大きなナット(対辺70)から小さなナットまで自在に締付け可。
材質
鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・Φ186mm排水トラップの締付工具です。
適合
TO-194、195、TO-281、TO-282
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
M14J、M14JW用の締付工具です。
仕様
5791
材質
SPC
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様
パッケージ品
材質
鋼
穴間隔(mm)
150(最大)
入数
10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質
NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
その他
オーバーフローなし
材質
【中カゴ】ステンレス
外ネジ
G2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質
鋼
アズワン品番
65-2071-35
寸法許容差(mm)
15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様
ABS製トラップ用
適合品番
PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。
本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。
口開き(mm)
16~92
付属品
専用サヤ管
材質
特殊メタル鍛造
厚さ(mm)
(本体・上あご)10
質量(g)
690
許容トルク(N・m)
6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。
材質
ABS樹脂
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
対辺(mm)
50、54
適合品番
TEA61系、TEA62系用
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
対辺36・38・41・43・48・51用
材質
PA
アズワン品番
64-6504-27
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途4530用
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷