- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水 ブッシングのおすすめ人気ランキング
排水 ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「排水 ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ ブッシング」、「DVブッシング」、「ブッシング」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:PVC
仕様
排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき
タイプ
VU偏芯ブッシング
規格
塩化ビニル管・継手協会
材質
ゴム
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状
ブッシング
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質
EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
偏芯タイプのVUブッシングです。
形状
ブッシング
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質
合成ゴム
寸法D1(Φmm)
32
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
丸型
色
グレー
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
継手受口内で管径の切替ができ、省スペース施工に役立ちます。
形状
ブッシング
VU継手受口内で管径の切り替えが可能です。
形状
ブッシング
Pトラップにも使用できます。
仕様
VP・VU50兼用
アズワン品番
65-2014-56
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状
ブッシング
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質
EPDM
適合場所
手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲
60℃以下
最高使用温度(℃)
60
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質
PVC、NBR
入数
10/箱、100/梱