- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水 口 トラップのおすすめ人気ランキング
排水 口 トラップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新329件の「排水 口 トラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 口 ワン トラップ」、「風呂 排水 トラップ」、「排水 封水トラップ」などの商品も取り扱っております。
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び
50
種別
公団用
材質
ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所
材質
ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)
212(238)
材質(本体)
PP
ねじ径
G2、G1-1/2
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×238(212)
外径(Φmm)
115
使用温度(℃)
1~60
ねじの呼び
(取付)40、50
アズワン品番
64-5154-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鋳鉄製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質
鋳鉄
樹脂製です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質
ポリプロピレン
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
黄銅
適合
VP・VU管兼用
材質
黄銅、ステンレス
高さ(mm)
69
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
68
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
SUS304
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質
ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~60
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質
枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
鉄製のワントラップ
材質
鉄
トップフランジから排水口まで一体絞りです。
防臭は46mmですので確実に防臭します。
排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。
底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質
SUS304
適合
TO-305、305WS、306に共通
関連資料
寸法図(0.09MB)
商品タイプ
深型
上径×下径×高さ(mm)
84×66×116
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び
40A
呼び径(A)
40
排水
外ネジG(PF)1 1/2
排水口の交換用ワントラップ皿
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
仕様
SU、VUパイプ兼用
材質
本体/亜鉛ダイカスト。皿/ステンレス、カギ付
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質
ポリプロピレン
適合
H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所
キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。
材質
ポリプロピレン
呼び径
50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷