排水 口 栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
343件の「排水 口 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台ゴム栓」、「排水栓」、「排水止め」などの商品も取り扱っております。

内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様 クサリ長さ650ミリ 材質 NBR くさりの有無 あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質 NBR 直径(Φmm) 185 適合内径(Φmm) 185 アズワン品番 65-2070-51
1個
999 税込1,099
当日出荷


1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm) 120
1個
469 税込516
当日出荷

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質 NBR 直径(Φmm) 120 適合内径(Φmm) 120 アズワン品番 65-2070-50
1個
519 税込571
当日出荷

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質 詰金物:C360B 材質(本体) NR 材質(リング) SUS304 くさりの有無 なし
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質 ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ G11/2 取付ネジ径 G11/2 取付穴径(mm) 50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm) 0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無 なし
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品 くさり取付金具 材質 NBR、ステンレス くさり長さ(mm) 650 くさりの有無 あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)