- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水 管 ジャバラのおすすめ人気ランキング
排水 管 ジャバラのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新139件の「排水 管 ジャバラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「75 フレキ 排水」、「排水蛇腹パイプ」、「排水 ジャバラ」などの商品も取り扱っております。
・接続部はナット回転式です。
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質
PVC
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~80
使用流体
空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性
耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質
PVC
呼び
50
寸法L1(mm)
40
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
58
寸法L3(mm)
40
適合パイプ
VP50、VU50
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様
角度調節自在
材質
塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)
0.5
ホース長さ(mm)
500
特性
芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質
合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
使用流体
空気(圧縮空気を除く)
特性
耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)
材質
TPE
色
ダークグレー
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色
灰
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。