排水 管 蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「排水 管 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管キャップ」、「塩ビ 150 蓋」、「排水 メクラ」などの商品も取り扱っております。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質 黄銅
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質 黄銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中部コーポレーション床上掃除口
仕様 差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型 材質 真鍮 寸法t(mm) 2.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm) (D’2)148.5 呼び径 150 寸法H(mm) 20 寸法t(mm) 8.5 寸法D1(mm) 165 寸法D2(mm) 146.8 寸法l(mm) 40 寸法D3(mm) 154.8 寸法D4(mm) 152.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 PVC 材質(本体) PVC 呼び径 150 材質(フタ) 鋳物 マス径(Φmm) 150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質 本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプ フタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
材質 黄銅 材質(フタ) ステンレス
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径 150 材質(パッキン) SBR マス径(Φmm) 150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質 黄銅
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合 VU管(150) 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm) (D’2)148.5 呼び径 150 寸法H(mm) 20 寸法t(mm) 8.5 寸法D1(mm) 165 寸法D2(mm) 146.8 寸法l(mm) 40 寸法D3(mm) 154.8 寸法D4(mm) 152.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷