排水シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
182件の「排水シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗渠シート」、「雨漏り 防水シート」、「暗渠 透水シート」などの商品も取り扱っております。
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質 合成繊維 幅(mm) 1000 グレー 長さ(m) 10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質 ポリプロピレン
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。 排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.27 ブラック 長さ(m) 50 使用目的 土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
1巻(50m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様 (腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質 特殊ビニロン紙 使用可能回数 数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート 透明 付属品 L型・I型ジョイント各12個付き 厚さ(mm) 0.1 寸法(mm) 450×450
1箱(12枚)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質 ヤシ繊維 幅(mm) 1000 グリーン 長さ(m) 10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N) 縦約1200、横約971 伸び(%) 縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N) 縦約329、横約284 透水係数(cm/s) 約9.79×10-3 黄土色 幅(m) 2 厚さ(mm) 0.3 材質 PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイトリカルネット(土木用)
材質 高密度ポリエチレン 目合い(mm) (縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
1巻(50m)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。 耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。 土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。 厚さ(mm) 0.4 材質/仕上 ポリプロピレン 黄土色 長さ(m) 100 使用目的 土木工事
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。 長さ(m) 30 幅(mm) 1000 トラスコ品番 483-5531 材質 ウレタンフォーム、合成繊維 質量(kg) 5 NETIS番号 CG-090027-V(1号-A)
1本
15,880 税込17,468
当日出荷

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm) 0.1 仕様 使用シート:アキレスPVCシート 形状 ビニールカーテン 寸法(縦×横)(mm) 450×450
1セット(50m)
74,980 税込82,478
13日以内出荷

1箱(500枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。 材質 ポリエステル 透水係数(cm/s) 1.0×10-1以上
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケイユーシステムPP土木シート#1212
軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります。
用途軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に。 イエロー
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ワリフ(根切)
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。 軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m) 50 遮光率(%) -
1巻
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数 1034 容量(L) 5.5 穴径(Φmm) 2.8 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 280×580×34
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます 材質 (シート/ホース)PVC樹脂 厚さ(mm) (ホース)2 (テープ)白色 寸法(幅Wmm×長さLm) 48×25 シートサイズ(mm) 1000×980 テープ厚さ(mm) 0.13 シート厚さ(mm) 0.1 外径D×長さL(mm) (ホース)10×20
1箱
5,998 税込6,598
当日出荷

透水性があり、水たまりができにくくなっています。 土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。 住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。 先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。
用途住宅周りの養生 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 約0.5 1巻長さ(m) 100 型番 #100
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷

PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど) ライトイエロー 材質 (三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン 厚さ(mm) 約10 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷