- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水ジョイントアキレスのおすすめ人気ランキング
排水ジョイントアキレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新106件の「排水ジョイントアキレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防臭 ゴム 排水」、「排水ゴムジョイント」、「排水 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
材質
ゴム
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
寸法H(mm)
46.5
寸法D(mm)
73.0
寸法D1(mm)
56.0
寸法D2(mm)
38.5
寸法H1(mm)
40.5
適合パイプ
VP50、VU50
寸法D3(mm)
32.5
Oリング
不要
寸法D4(mm)
25
寸法D5(mm)
58
適合ホース
口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質
合成ゴム
寸法D1(Φmm)
32
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質
合成ゴム
使用温度(℃)
70以下
最高使用温度(℃)
70
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質
EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質
EPDM
適合場所
手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲
60℃以下
最高使用温度(℃)
60
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質
CR、PVC
仕様
VP・VU管兼用(内面接続)
Pトラップにも使用できます。
仕様
VP・VU50兼用
アズワン品番
65-2014-56
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用
呼び
65
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷