- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水ストレーナーのおすすめ人気ランキング
排水ストレーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新179件の「排水ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水溝 ストレーナー」、「ストレーナー」、「ドレン ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。
パンチングタイプなので、丈夫で使いやすい。
適合排水口径(Φmm)
135
材質
18-8ステンレススチール
質量(g)
135
外径×高さH(Φmm×mm)
135×127
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×105
適合パイプ呼び径
50~100A
材質
塩ビ
用途流し台用
材質
ステンレス
メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
52×13
適合排水口径(Φmm)
34~45
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質
黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)
25
仕様
0.4×12メッシュ
パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に
厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質
ステンレス
外径(Φmm)
102
深さ(mm)
17.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
SUS304
適合
TO-194、195
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。
ストレーナはステンレス製ですので優美です。
塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。
種類
よこ引き用
材質
(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ
みぞ幅100mm用
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー
汎用
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
洗面器の排水口用、ステンレス製
材質
ステンレス
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
排水口径29~35mmの洗面器用
材質
黄銅
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質
ステンレス
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型
芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー !
新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット !
耐候性の良いEPゴム製
用途ヨコ型ドレン用ストレーナー
材質
EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
洗いやすく、型くずれしにくいパンチング加工。お手入れしやすい便利なハンドル付。
材質
ステンレス鋼
ごみを逃がさず排水口を衛生的に保ちます。
材質
ステンレス鋼
寸法(外径×高さ)(mm)
135×115
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質
ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
アズワン品番
64-5157-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。
耐熱温度(℃)
80
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質
金属