- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水トラップキャップのおすすめ人気ランキング
排水トラップキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新142件の「排水トラップキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管キャップ」、「排水キャップ」、「排水管エンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
適合
40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。
エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合
MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50
材質
EPDM
寸法
50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質
ポリプロピレン
適合
H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所
キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質
PVC
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質
EPDM
使用温度(℃)
60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
Pトラップにも使用できます。
仕様
VP・VU50兼用
アズワン品番
65-2014-56
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質
合成ゴム
使用温度(℃)
70以下
最高使用温度(℃)
70
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状
Sトラップ
仕様
ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)
(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質
EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質
CR、PVC
仕様
VP・VU管兼用(内面接続)
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質
エラストマー
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途JH770-67-32用
仕様
パッキン付
1個
¥259
税込¥285
翌日出荷
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質
EPDM
適合場所
手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲
60℃以下
最高使用温度(℃)
60
トラップ用エルボを取外して設置します。
用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用
材質
PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質
本体/PP、パッキン/EPDM
高さ(mm)
17.4
寸法
30
呼び径
30
ねじサイズ
G1-1/4
1個
¥189
税込¥208
当日出荷