- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水ホース エルボのおすすめ人気ランキング
排水ホース エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新162件の「排水ホース エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースバンド 洗濯機」、「洗濯機 排水 L字」、「排水 エルボ」などの商品も取り扱っております。
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合
排水ホース/TO-192L-BK
形状
エルボ
使用流体
水
関連資料
寸法図(0.03MB)
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×160×40(パックサイズ)
適合場所
洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
用途浅型流し台トラップ(452-601)用
材質
PP
M14EC、M14ECW用のエルボです。
材質(本体)
PP
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
アズワン品番
64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
BLタイプ
材質
PP、ステンレス
材質(本体)
PP
タイプ
BLタイプ
外径(Φmm)
180
取付寸法(mm)
穴径:158、絞り段外径:181
入数
10/箱
流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用
材質
PVC、PP
高さ(mm)
80
材質(本体)
PVC
外径(Φmm)
48
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・接続部はナット回転式です。
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
ナイロンバンド
適合
Φ36ミリ用
材質
TPE、PA
適合品番
426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品
バンド
材質
エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
排水トラップの補修や延長用として
三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様
樹脂製トラップ用
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質
TPO
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
31
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質
ABS、PP
高さ(mm)
283
材質(本体)
ABS
外径(Φmm)
180
取付寸法(mm)
穴径:158。絞り段外径:181
関連資料
寸法図
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
適合
シリーズ:ESK/FSK/LSK引き出しタイプステンレスシンク用
材質
PP
色
グレー
寸法(Φ×mm)
60×130
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
(3)CR、(4)PP、(5)ABS、(6)ABS、(7)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷