排水ホース 両回転ナット付のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
104件の「排水ホース 両回転ナット付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 蛇腹ホース」、「浴槽排水ホース」、「流し排水ホース継手」などの商品も取り扱っております。
両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質 SPVC、パッキン/SBR 寸法(mm) 30×1.0M ねじ径 G1-1/4 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(m) 1 連続使用温度(℃) 40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質 SPVC、パッキン/SBR ホース内径(Φmm) 30 ホース外径(Φmm) 39
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質 本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質 ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじ G1-1/2 ねじ径 G1-1/2 呼び 40A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合 チーズ/TO-237A、TO-238A 材質 (目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径 G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質 PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径 G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び 40A/50A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パッキン不要。ナット固定式
仕様 ナット固定式 材質 PVC 取付ねじ G1 1/2 ねじ径 G1-1/2 呼び 40A ホース内径(Φmm) 30 ホース外径(Φmm) 34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー) ABS 材質(パッキン) TPE/CR 材質(ナット) PP
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様 呼40VP・VU管外面接続 材質 PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m) 1 材質 塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径 G2 使用温度(℃) 1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm) 30×34 ホース内径(Φmm) 30 ホース外径(Φmm) 34 アズワン品番 64-5155-02
1個
989 税込1,088
当日出荷