排水ホース 25Aのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「排水ホース 25A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャバラホース 25a」、「排水ホース G1」、「排水ホース 25」などの商品も取り扱っております。
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー) ABS 材質(パッキン) TPE/CR 材質(ナット) PP
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
材質 ホース:SPVC、ナット:PP 寸法 50 連続使用温度(℃) 40
1個
989 税込1,088
3日以内出荷


流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質 ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじ G1-1/2 ねじ径 G1-1/2 呼び 40A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用 材質 本体:PVC、ワイヤー:スチール 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) 0~60 ホース長さ(m) 5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質 本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。 その他 散水用につき消防未検定品 材質 (外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa) 1.3 金具 黄銅製町野式 使用流体 特性 しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質 ホース/PVC 長さ(m) 1.5 ホース長さ(m) 1.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径 G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質 PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径 G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び 40A/50A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃) -10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m) 20 材質 PVC 透明 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性 耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)