排水ホース 40mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
157件の「排水ホース 40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径40 ホース」、「キッチン 蛇腹ホース」、「排水ホース サイズ」などの商品も取り扱っております。
流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質 PVC、ABS、PP 接続方式 差込式
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用 材質 PVC、ABS、PP 接続方式 ネジ式 接続径 (上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm ねじ径 (上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃) -10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン不要。ナット固定式
仕様 ナット固定式 材質 PVC 取付ねじ G1 1/2 ねじ径 G1-1/2 呼び 40A ホース内径(Φmm) 30 ホース外径(Φmm) 34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径 G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質 PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径 G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び 40A/50A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質 (ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃) -10~60 常用圧力(MPa) 0.4 破壊圧力(MPa) 1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 材質 軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 透明性
1巻
1,898 税込2,088
取扱い終了
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質 ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃) 60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質 ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじ G1-1/2 ねじ径 G1-1/2 呼び 40A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
13,980 税込15,378
当日出荷

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質 本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)