- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水ホース 60mmのおすすめ人気ランキング
排水ホース 60mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新161件の「排水ホース 60mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60φホース」、「内径60mm ホース」、「流し排水ホース ネジ式」などの商品も取り扱っております。
・接続部はナット回転式です。
長さ(mm)
300
仕様
角度調節自在
材質
PVC等
呼び
50
ホース内径(Φmm)
50
ホース長さ(m)
0.3
最高使用温度(℃)
60
ホース長さ(mm)
300
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
約60(無負荷)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
寸法L1(mm)
40
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
58
寸法L3(mm)
40
適合パイプ
VP50、VU50
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
用途管と管の接続用
長さ(mm)
250
仕様
角度調節自在
材質
PVC等
呼び
50
ホース長さ(m)
0.25
最高使用温度(℃)
60
ホース長さ(mm)
250
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
長さ(mm)
300
仕様
角度調節自在
材質
PVC等
呼び
50
ホース内径(Φmm)
50
ホース長さ(m)
0.3
最高使用温度(℃)
60
ホース長さ(mm)
300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質
PVC
呼び
50
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様
角度調節自在
材質
塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)
0.5
ホース長さ(mm)
500
特性
芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質
PVC
芯ずれの調整が楽にできます。
材質
塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
50