- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水ホース Y字のおすすめ人気ランキング
排水ホース Y字のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「排水ホース Y字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Y字管」、「排水ホース」、「業務用 シンク 排水ホース」などの商品も取り扱っております。
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)
60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続
材質
ABS樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質
塩化ビニール
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)
0.4×0.4×0.7
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2
取付ねじ
G1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質
PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)
0.4/0.4/0.7
適合
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
二層の排水ホースを一つの排水ホースに繋ぎます。
材質
ABS
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質
ABS
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ねじ径
G1・1/2
ねじ寸法
G1・1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
内径(mm)
30
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・接続部はナット回転式です。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
呼び径
40
ねじ径
1-1/2
使用温度(℃)
1~60
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
0.4/0.4/0.7
取付ねじ
G11/2
ホース外径(Φmm)
34
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
呼び
50A
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G2
ホース外径(Φmm)
34
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質
ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじ
G1-1/2
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用
材質
本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
0~60
ホース長さ(m)
5
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2