排水ホースアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
138件の「排水ホースアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水ホース ジョイント」、「排水ホースユニオンナット」、「排水ホース継手」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質 ABS、PP タイプ 塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質 ABS、PP タイプ 塩ビパイプ40/50
1個
759 税込835
当日出荷

1本
399 税込439
当日出荷

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質 ABS、PP タイプ 塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホース式。
セット内容 三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター 材質 三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂 アズワン品番 64-7853-53 適合ホース径(Φmm) 38
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様 呼40VP・VU管外面接続 材質 PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質 ABS、PP タイプ 塩ビパイプ40/50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質 ABS、PP タイプ 塩ビパイプ50 最高使用温度(℃) 40
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質 本体/ABS、ゴムソケット/NBR 寸法 50 最高使用温度(℃) 40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質 ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



1個
309 税込340
当日出荷