- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水ホース差込口のおすすめ人気ランキング
排水ホース差込口のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新113件の「排水ホース差込口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース差込口」、「排水 口 洗濯 機 部品」、「排水ホース」などの商品も取り扱っております。
取付穴径(Φmm)
30
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質
PVC
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
洗濯機排水ホースの接続口
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
ホース内径(Φmm)
30
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
内径(mm)
30
流し台の排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質
PVC
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用
適合機種
PJ2005、2006、2007
セット内容
ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質
ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)
60
材質
ゴム
仕様
ゴムホルダー付き
材質
ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
ナイロンバンド
適合
Φ36ミリ用
材質
TPE、PA
適合品番
426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
排水口内径31ミリに取付できます。
ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品
バンド
材質
エラストマー、ステンレス
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質
PVC
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
洗濯機排水ホースの先端に接続
材質
ABS樹脂
色
グリーン
ホース内径(Φmm)
30
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×160×40(パックサイズ)
適合場所
洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質
CR、PVC
仕様
VP・VU管兼用(内面接続)
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34