排水ホース25mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
140件の「排水ホース25mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャバラホース 25mm」、「排水ホース 25A」、「排水ホース 25」などの商品も取り扱っております。


材質 塩化ビニール ねじ径 G1 ホース内径(Φmm) 25 ホース長さ(m) 1 取付ねじ G1" 取付サイズ 呼25 アズワン品番 64-7853-29 関連資料 (0.03MB)
1個
1,260 税込1,386
当日出荷


1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質 ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじ G1-1/2 ねじ径 G1-1/2 呼び 40A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質 ホース/PVC 長さ(m) 1.5 ホース長さ(m) 1.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。
仕様 巻きタイプ式 材質 SPVC 寸法(mm) 30×20M、(差込部)30~40
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質 軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~60 使用流体 水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性 柔軟性 圧力(MPa) (耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径 G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質 PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径 G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び 40A/50A 最高使用温度(℃) 60 ホース外径(Φmm) 39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー) ABS 材質(パッキン) TPE/CR 材質(ナット) PP
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用 材質 チューブ:軟質PVC、補強線:PP 使用温度(℃) 0~50
1巻
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質 SPVC、パッキン/SBR 寸法(mm) 30×1.0M ねじ径 G1-1/4 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(m) 1 連続使用温度(℃) 40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質 本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)