- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水口 キャップのおすすめ人気ランキング
排水口 キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新207件の「排水口 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水口 蓋」、「排水管 掃除口」、「キッチン排水キャップ」などの商品も取り扱っております。
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
適合
40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
寸法t(mm)
2.5
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質
EPDM
使用温度(℃)
60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様
接着式、防臭パッキン付
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質
CR、PVC
仕様
VP・VU管兼用(内面接続)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
SUS304
適合内径(Φmm)
90
外径(mm)
約92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
25
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質
エラストマー
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
ゴム