- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水口 蓋のおすすめ人気ランキング
排水口 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新156件の「排水口 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水目皿」、「排水口 キャップ」、「トイレ 排水 溝」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
材質
SUS304
適合内径(Φmm)
90
外径(mm)
約92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
サビにくいステンレス製。
用途排水口のゴミ受けに。
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)
120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
適合
TO-160、180共通
材質
SUS304
厚さ(mm)
12
適合内径(Φmm)
94
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質
SUS304
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
排水口の交換用ワントラップ皿
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
材質
硬質塩化ビニル
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ!
止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質
菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)
色
ブラック
質量(g)
130
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(菊割れゴムサイズ)144×17
耐熱温度(℃)
ゴム:120、止水フタ:110
アズワン品番
65-0381-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷