- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水溝 金具のおすすめ人気ランキング
排水溝 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新174件の「排水溝 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お風呂の排水口」、「排水 口 洗濯 機 部品」、「排水溝 グレーチング」などの商品も取り扱っております。
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。
ストレーナはステンレス製ですので優美です。
塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。
種類
よこ引き用
材質
(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ
みぞ幅100mm用
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質
PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び
50
種別
公団用
材質
ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化。点の設置で容易に取り外し!。業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に。ガイドレールで取り外しがさらに簡単!。清掃、メンテナンスが簡単。ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!。進化した未来形排水性舗装用の製品です。業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。
用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー
質量(kg)
グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7
タイプ
ボルト固定式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90
舗装厚(mm)
90
適用荷重
T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
仕様
ゴムホルダー付き
用途100・150mm角タイル用
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
6
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
長さ(mm)
997
ピッチ
並目
排水溝型枠材 排水溝キット一式セット品です。手間のかかる排水溝が、誰でもすばやく簡単に施工できる!。組立てるだけの充実したセット内容なので、工期を短縮できます。また、スキン仕上げのため、側面のコテ塗りも不要です。現場打ちコンクリートの側圧も問題ありません。従来の釘やのこぎりでの作業は必要ない、カッター1本と付属品で組み立てるだけ。
溝幅
W300側溝用
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類
ボルト固定式・U字溝
ピッチ
細目
厚さ(mm)
5
適合荷重
T-2・T-14両対応
仕様
ワントラップ付き
適合
呼50・75VU管兼用
材質
ステンレス、ABS
入数
10/箱
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様
ABS製トラップ用
適合品番
PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷