- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水溝ピットのおすすめ人気ランキング
排水溝ピットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「排水溝ピット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お風呂の排水口」、「風呂 排水 溝 蓋 ステンレス」、「排水用側溝」などの商品も取り扱っております。
表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質
ステンレス
用途100・150mm角タイル用
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
6
封水50のワントラップ付。
長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用
材質(本体)
ステンレス
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質
(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質
(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき
板厚(mm)
3
材質
ステンレス
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
用途100・150mm角タイル用
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
6
三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質
ステンレス
仕様
ワントラップ付き
適合
呼50・75VU管兼用
材質
ステンレス、ABS
入数
10/箱
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質
ABS
色
アイボリー
質量(g)
1020
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品
締金具、フタ付
材質
ステンレス、ABS
寸法H(mm)
100
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
165.5
寸法B(mm)
148
寸法G(mm)
11
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)
グレーチングすき間:6
色
グレー
耐荷重(kN)
9.0(900kgf)
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。
ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)
グレーチングすき間:6
色
グレー
耐荷重(kN)
9.0(900kgf)
150mm床用角タイルに合わせた目皿
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。
重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
材質
SUSグレーチング
耐荷重(kN)
9.0(900kgf)
寸法(mm)
グレーチングすき間:5.9
色
グレー
ピッチ(mm)
15.3
耐荷重(kN)
9