- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水管 ジャバラホースのおすすめ人気ランキング
排水管 ジャバラホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新124件の「排水管 ジャバラホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 排水 ホース」、「排水 ジャバラ」、「カクダイ 排水 ホース」などの商品も取り扱っております。
・接続部はナット回転式です。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質
PVC
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用
材質
TPE
色
ライトグレー
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質
PVC
呼び
50
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)
30
付属品
ホース差込口、ホースエンド
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~50
ホース外径(Φmm)
34
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様
角度調節自在
材質
塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)
0.5
ホース長さ(mm)
500
特性
芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び
32
材質
ABS、PVC、PP
形状
Sトラップ
呼び径
32
材質(パイプ)
ABS、PVC、PP
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質
オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~80
使用流体
粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
仕様
S管
適合
一般スタンディング化粧台用
パイプ形状
Sトラップ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質
ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじ
G1-1/2
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質
ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼び
50A
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G2
ホース外径(Φmm)
34