- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水管エンドキャップのおすすめ人気ランキング
排水管エンドキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「排水管エンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ エンド キャップ」、「排水 メクラ」、「配管 エンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質
EPDM
使用温度(℃)
60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質
エラストマー
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
キャップ
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
床下の排水管から防臭用
仕様
呼50VP・VU管兼用
材質
TPE
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
形状
キャップ
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質
PVC
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質
本体/PP、パッキン/EPDM
高さ(mm)
17.4
寸法
30
呼び径
30
ねじサイズ
G1-1/4
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質
CR、PVC
仕様
VP・VU管兼用(内面接続)