- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水管キャップのおすすめ人気ランキング
排水管キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新123件の「排水管キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 点検口」、「排水管エンドキャップ」、「塩ビ キャップ 寸法」などの商品も取り扱っております。
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
材質
硬質塩化ビニル
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
キャップは着脱可能です。
材質
ABSクロムメッキ
寸法
50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質
NR
形状
キャップ
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
適合
40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
排水ホースエンドの化粧キャップです。
材質
TPE
適合径(Φmm)
(排水ホース)30、(塩ビ管)30/40
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質
EPDM
使用温度(℃)
60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
流しホースを排水管に差し込む際に使用する防臭キャップです。
材質
エストラマ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC