- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水管接続のおすすめ人気ランキング
排水管接続のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新326件の「排水管接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク 防臭キャップ」、「防臭パッキン」、「排水ゴムジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質
ゴム
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質
EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質
EPDM
使用温度(℃)
60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質
合成ゴム
寸法D1(Φmm)
32
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質
合成ゴム
使用温度(℃)
70以下
最高使用温度(℃)
70
適合
40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質
EPDM
適合場所
手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲
60℃以下
最高使用温度(℃)
60
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質
PVC、NBR
入数
10/箱、100/梱
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質
CR、PVC
仕様
VP・VU管兼用(内面接続)
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質
エラストマー
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
Pトラップにも使用できます。
仕様
VP・VU50兼用
アズワン品番
65-2014-56
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質
PVC
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用
温度範囲(℃)
70以下
最高使用温度(℃)
70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用
呼び
65
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷