排水管芯出しレベルのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
109件の「排水管芯出しレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管レベル」、「配管レーザー」、「センターファインダー」などの商品も取り扱っております。
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g) 400 適合管 IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容 カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺) タイプ 管上測定用 マイゾックスコード 210955
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下水管の埋設工事での菅芯・管底の測定ができます。 バカ棒、下げ振りを使用した方法に比べると、正確で2倍以上のスピードで 施工できます。 誰でも簡単に使いこなせます。丈夫で持ちやすく、サビにくいアルミ製です。
用途上下水道管(塩ビ管、ヒューム管、陶管)の、菅芯と管底を測定できます。 ※ヒューム管、陶管は、カンシンクンジュニアⅡのみ、管内測定はカンシンクンジュニアⅡのみ
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm) (高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm 最小読取値
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度 (水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質 アルミ 測定項目 45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容 カンシンクンジュニア本体、60cmスケール(金尺)。裏面は検査写真撮影用紅白スケール、ケース(ひのき製)、管底芯出しゲージ タイプ 管上・管内測定用 マイゾックスコード 122855
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに 付属品 収納ケース 寸法(mm) (デジタルゲージ)57×57 質量(kg) 0.84 精度 ±1° 分解能 (ゲージ)0.05° 適合パイプ径(Φmm) 100~200(4~8”)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm) 120×115×80 精度(mm/m) ±2.0=±0.1432°以内 感度(mm/m) 0.50=0.0286° 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 101 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質 炭素工具鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) 15×25×70 感度 0.5mm/m=0.0286° 目盛(mm) 幅13 固定方法 ボールネジ固定式 気泡管 Φ8×25mm 取付幅(mm) 溝2.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上 (爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm) 8 アズワン品番 65-1964-15 ミツトヨ品番 901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体) アルミ 材質(気泡管) ガラス 材質(キャップ) (側面)ゴム 材質(液体) 石油系液 材質(カバー) ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m) ±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。 仕様 フランジ穴ピッチ:60~195mm。ボルト穴径:Φ16~41mm トラスコ品番 838-1117 アズワン品番 64-6751-53
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定 仕様 管底用アーム50cm マイゾックスコード 220857
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷