- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水管部品のおすすめ人気ランキング
排水管部品のおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新175件の「排水管部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 継手」、「排水」、「排水部品」などの商品も取り扱っております。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
・接続部はナット回転式です。
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
125.5
寸法C(mm)
6.4
適合品番
LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
材質
塩ビ排水管
色
グレー
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水
60L/分
適合配管
VU50・VP50
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質
ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸法H(mm)
46.5
寸法D(mm)
73.0
寸法D1(mm)
56.0
寸法D2(mm)
38.5
寸法H1(mm)
40.5
適合パイプ
VP50、VU50
寸法D3(mm)
32.5
Oリング
不要
寸法D4(mm)
25
寸法D5(mm)
58
適合ホース
口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル
タイプ
VU
使用流体
排水
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質
PVC、NBR
入数
10/箱、100/梱
形状
Pトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Pトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
ゴム
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質
黄銅
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管