- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 掘り 込み 引手のおすすめ人気ランキング
掘り 込み 引手のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新105件の「掘り 込み 引手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掘り 込み 引手 スガツネ」、「堀込引手」、「引手」などの商品も取り扱っております。
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
手のひらが入る大型サイズの引手です。クローズ機能が付いた引戸や重い引戸に最適です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
白塗装・黒塗装(受注生産)は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質
ステンレス鋼(SUS430J1L)
付属品
+皿木ねじ2.1×16(2本)
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M4 皿小ネジ
仕上
ヘアーライン仕上
引戸に使用する引手。取手としても使用できます。
用途引戸に使用する引手
材質
黄銅鋳鋳喪
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類
引手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
引手
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理
(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質
樹脂
色
黒
種類
引手
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
引戸に使用する引手。取手としても使用できます。
用途引戸に使用する引手
材質
黄銅鋳鋳喪
色
サテンニッケル
奥行(mm)
14
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm