- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 掘り 込み 引手 スガツネのおすすめ人気ランキング
掘り 込み 引手 スガツネのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「掘り 込み 引手 スガツネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掘り 込み 引手」、「埋込取手」、「手掛」などの商品も取り扱っております。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品
スペーサー。木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)。板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類
埋込取手
仕上
表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ハイインパクトスチロール
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2
質量(g)
29
種類
掘込引手
外径(Φmm)
40
取付穴深さ(mm)
11
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸戸引手
寸法H(mm)
0.5
仕上
ヘアライン仕上、スピン仕上
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理
(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
4
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M4 皿小ネジ
仕上
ヘアーライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。
IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
取付け用ナット
質量(g)
47
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00748
1個
¥634
税込¥697
当日出荷
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2
質量(g)
20
種類
掘込引手
外径(Φmm)
30
取付穴深さ(mm)
11
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質
PC:ABSアロイ
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。
SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等
材質
(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
270
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷