- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 掘りごたつのおすすめ人気ランキング
掘りごたつのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新83件の「掘りごたつ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掘りごたつ ユニット」、「掘りごたつヒーター」、「パナソニック こたつ」などの商品も取り扱っております。
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質
【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
深さ(mm)
(収納部)290、(引出し)約140
高さ(cm)
33
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様
中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード
質量(kg)
約2
消費電力(W)
600
電源コード(m)
3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)
寸法(cm)
27×24×17.5
発熱体
石英管
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上
枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
組み合わせ次第で畳コーナー、ベンチなどのレイアウトも思いのまま。
大容量の収納スペースで、お部屋もすっきり。
施設の談話コーナーなどにもおすすめです。
材質
(畳部)いぐさ、インシュレーションボード、合板、(木部)プリント紙化粧合板、スノコ(天然木)
高さ(cm)
33
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg)
4.5
タイプ
足置OK
消費電力(W)
600
定格
AC100V 600W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
ハロゲン
コード
手元コントローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×40~42.6×14.5
温度調整方法
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)
600
定格
AC100V 600W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
ハロゲン
コード
手元コントローラー
温度調整方法
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
119×110×57
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
100
適合サイズ
<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式
強・中・弱温度切替
ヒーター
石英管
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し半帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。OTBシリーズの汎用タイプです。
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820.5×820.5×295(畳厚除く)
内装
プリント合板(白)
外装
木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)
約128
グリーン購入法
適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。引出し前方にゴム車を取り付けてあります。(別途のキャスター部品仕様では異なります)。引出した際に、引出し前板が荷重で沈み込みフローリング材の傷防止となります。各種製品組合せの中で手前側に設置することで小物の収納に最適です。
質量(kg)
56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1641×820.5×295(畳厚除く)
内装
プリント合板(白)
外装
木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)
約75×2杯
グリーン購入法
適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)
約50
トラスコ品番
136-2591
質量(kg)
0.9
材質(本体)
耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×330×40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(裏板)
鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
用途就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×27×22
消費電力(W)
100
電源コード(m)
3
質量(kg)
2.4
消費電力量(Wh)
(強)約45、(弱)約20※1時間あたり
温度(℃)
【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安
ヒーター
コルチェヒーター
温度制御
サーモスタット
1台
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
発熱体
ハロゲンヒーター
温度調節
手元電子コントローラー
安全装置
温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)
約3
保証期間
1年
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
U字型石英管ヒーター
温度制御
サーモスタット
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間
1年
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
(表面)高:50
色
ブラウン
スイッチ
電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
機能
温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御
ニッケルサーミスタ
タイマー
8時間後切
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズハッチ1帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。ハッチ各タイプは、ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、畳の傷付けおよび製品内への天板落下を防げます。天板開閉方法に特長が有り、半帖畳2枚(天板1枚)が同時に開閉します。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。複数の製品を併せてご採用頂いた場合でも各製品毎に干渉なくご使用頂けます。
質量(kg)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1641×820.5×295(畳厚除く)
内装
プリント合板(白)
外装
木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)
約255
グリーン購入法
適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質
(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
三交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納3連ボックス付き仮眠ベッドです。消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。
材質
畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き)
質量(kg)
約95
タイプ
収納3連タイプ
寸法H(mm)
ヘッドボード:850、フットボード:700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く)
内装
プリント合板(白)
外装
木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)
約210L×3
グリーン購入法
適合
1台
¥319,800
税込¥351,780
61日以内出荷
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上
アルミ製/アルマイト処理