- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- 掛け時計 大型のおすすめ人気ランキング
掛け時計 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「掛け時計 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け時計 50cm」、「工場 時計」、「大きい時計」などの商品も取り扱っております。
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類
掛時計
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1
材質
(フレーム)プラ塗装仕上げ
色
シルバー
直径(Φmm)
350
質量(g)
890
精度
平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
350×44
電池寿命
約1年
連続秒針
○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式
アナログ
機能
電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)
420
付属品
モニター電池
材質
プラスチック、ガラス
質量(g)
1350
種類
掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
420×45
電池
単三形×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
直径(Φmm)
550
トラスコ品番
835-6075
材質
金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)
3.3
色
シルバー
種類
掛け時計
電源
単3アルカリ乾電池×4本
寸法(Φ×mm)
550×55
使用電池
アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
電波時計
〇
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。
スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。
電池寿命はゆとりの約5年です。
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
スイープセコンド(毎秒スタート)
トラスコ品番
000-6769
材質
金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)
質量(kg)
0.95
直径(Φmm)
350
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
350×34
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群!
文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。
食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
ハイトルク電波ムーブ
付属品
単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本
トラスコ品番
496-3849
材質
HIPS樹脂
直径(Φmm)
498
質量(g)
約1900(電池を除く)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
498×498×53.2
使用電池
単3形乾電池×2本
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式
アナログ
機能
屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番
002-6867
材質
枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)
3.1
種類
掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
450×78
使用電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色
シルバー
寸法(Φ×mm)
500×53
仕様
飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質
プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)
2
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池
アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命
約5年
色番
19
グリーン購入法
適合
電波時計
〇
連続秒針
○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式
アナログ
機能
強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)
320
付属品
単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.1
色
白(ホワイト)
種類
掛け時計
電源
単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)
320×58
使用電池
マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
日本標準時をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計。
シンプルなデザインでオフィスや教室などにぴったりな直径360mmの大型掛時計です。
表示方式
アナログ
機能
電波自動/手動受信機能、自動選局機能
直径(Φmm)
360
材質
樹脂、ガラス
質量(g)
1500
種類
掛時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×360×54
表示
電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
電池寿命(通常使用で約)
3年
使用電池
単2形アルカリ乾電池×2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。
直径(Φmm)
360
質量(g)
1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×360×52
表示方式
アナログ
材質(ケース)
樹脂/アルミ枠
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能
電池寿命
約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
夜間秒針停止
秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質
プラスチック、ガラス(前面)
色
シルバー
直径(Φmm)
278
質量(g)
460
種類
掛時計
精度
±30秒
表示方式
アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
278×43
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池
単3乾電池×1本(別売)
電池寿命
約1年
取扱説明書
(3.3MB)
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法
適合
付属品
石膏ボード用掛金具
質量(kg)
3.2
直径(Φmm)
500
種類
掛時計
測定精度
測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)
500×57
電池
単3(アルカリ)×6
電池寿命
約5年
温湿度表示
温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー
付き
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。
また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。
二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
表示方式
アナログ
機能
電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー
直径(Φmm)
350
材質
樹脂、ガラス
質量(g)
1700
種類
掛時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×350×54
表示
電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示
電池寿命(通常使用で約)
1年
使用電池
(時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3
カレンダー
付き
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式
アナログ
直径(Φmm)
350
仕様
暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒
付属品
木ねじ1個、取扱説明書、保証書
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.3
色
シルバー
種類
掛け時計
使用温度範囲(℃)
-10~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×50
機能
・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)
350×50
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
電波受信機能
電波の受信に成功すると時刻を修正
電池寿命
約2年
受信局
福島局/九州局(自動選択)
時間精度
(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)
電波時計
〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質
ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)
226×551×30
色
ホワイト
質量(g)
1400
種類
置掛兼用時計
温度範囲(℃)
-9.9~+60
精度
月差±30秒(非電波時)
表示方式
デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
226×551×30
機能
プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲
0~99%RH
使用電池
単3形乾電池×6(別売)
電池寿命
約1年
日付表示
○
電波時計
○
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式
アナログ
機能
JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃
材質
金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
質量(kg)
4.2
色
シルバー
種類
掛け時計
使用温度範囲(℃)
-20~60
仕上
銀色ヘアライン
寸法(Φ×mm)
500×60(アンテナ部含まず)
使用電池
筒型リチウム電池
電池寿命
約10年
電波時計
〇
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
トラスコ品番
811-5503
厚さ(mm)
80
直径(Φmm)
450
質量(g)
3050(取付用ビスナット付)
使用電池
CR2477またはSB-T53電池付
1枚
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷