探知機 コンクリートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「探知機 コンクリート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォールスキャナー」、「壁内センサー」、「下地センサー 外壁」などの商品も取り扱っております。
埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様 【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容 本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm) 220×97×120 測定範囲 (最大)150mm 電源 単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間 約5時間 測定間隔 (最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ 最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm) ±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm) 40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃) -10~50 保管温度範囲(℃) -20~70 周囲温度(℃) 0~35(推奨充電) 電源 プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2 連続使用時間(時間) 約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能 IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×112×231 質量(kg) 0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さ コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品 キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番 495-8543 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g) 500 精度(mm) (探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×90×80 連続使用時間(時間) 約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ 約5分 測定間隔 (対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃) -20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用 質量(kg) 1(バッテリ含まず) 探知物検出深度(mm) コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様 【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による。【対象物の最小間隔】40mm。【埋設物種類判別可能深度】60mm。【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属。【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による) セット内容 本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1) 寸法(mm) 195×90×75 質量(g) 650 (電池を含む) 電源 単3アルカリ乾電池4本 連続使用時間 5時間 動作温度範囲(℃) -10~50℃
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品 キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg) 0.29 電源 単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ 帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能 IP 54 識別 帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さ スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品 取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm) 163×74×26 質量(g) 140 電源 9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー) ABS 取扱説明書
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容 本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg) 約1.8(バッテリー装着時) 電源 バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃) -20~40 測定方式 電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 約157×190×236 測定レンジ 10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ 6.5インチ 解像度 1024×768 対象 鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz) 2700 周波数(GHz) 2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm) 600 外部接続 PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類 内蔵メモリ14.5GB 車高(mm) 8
1式
3,598,000 税込3,957,800
4日以内出荷

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力 「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで。「木材浅」木材約13mmまで。「金属専用」金属約50mmまで。※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します。※木材とプラスチックは識別できません。※外装材には使用出来ません 仕様 探知モード切替スイッチ(3モード)。活線警告ランプ。電池容量表示ランプ トラスコ品番 419-8395 質量(g) 140g(乾電池含まず) タイプ 電池式 電源 乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 66×161×36
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途10.8Vスライドバッテリ専用 質量(kg) 1(バッテリ含まず) 探知物検出深度(mm) コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。 電池 9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g) 286(電池抜き) 保管温度(℃) -29~66 温度(℃) 操作:-7~41 特性 耐水性 材質 本体:プラスチック製
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に 探知物検出深度(mm) (帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20 トラスコ品番 836-9088 セット内容 本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池 寸法(mm) 146×26×68 質量(g) 167(電池含む) 使用温度範囲(℃) 約-10~50 電源 積層乾電池(9V)×1 オートパワーオフ 有(無探知状態または最後に操作後約5分) 保管温度(℃) 約-20~70
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様 ●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番 65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm セット内容 本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg) 0.72 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) 乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×90×80 精度(mm) (探知対象物中心における探知精度)±10 連続使用時間(時間) 約5(単3アルカリ電池使用時) 探知深さ コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm オートパワーオフ 約5分 充電時間(分) 約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 測定間隔 (対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知 信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。
仕様 【発信器】ST-305 セット内容 本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6 質量(kg) 1.8 電源 単2形アルカリ乾電池×4 周波数 アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz 電池寿命 約12時間(使用状況により)
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。
用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など セット内容 本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料 質量(kg) 約1.8(バッテリー装着時) 電源 バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) 使用温度(℃) -20~40 測定方式 電磁波レーダ方式 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 約157×184×236 測定レンジ 10,20,30,40,50,60cm ディスプレイ 6.5インチ 解像度 1024×768 対象 鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 周波数(MHz) 2700 周波数(GHz) 2.7(2700MHz) 探知物検出深度(mm) 600 外部接続 PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB 保存データ種類 内蔵メモリ14.5GB 車高(mm) 8
1式
3,098,000 税込3,407,800
4日以内出荷

定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。 セット内容 送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3 最大出力(W) (83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0。(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0。(8kHz)直接法/3.0 モード (送信):CW(無変調) 連続使用時間(時間) 送信機。誘導法(最大出力時)/約10。直接法(最大出力時)/約10。受信機。無信号時/10。無信号時/10。バックライト オン/8 使用温度範囲(℃) -10~55 表示 (レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)。(深度測定)液晶画面に3桁数値表示。(電流指数)液晶画面に3桁数値表示 電源電圧(V) DC9(単3形アルカリ乾電池×6本) 受信周波数 83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (送信機)288×241×105。(受信機)131×280×610 質量(kg) (送信機)2.5。(受信機)2.0 機能 位置探知。最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)。深度測定。引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)。横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)。連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内) 仕様 連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
1台
7,990 税込8,789
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 260 本体サイズ(mm) 184×82×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 320 本体サイズ(mm) 206×92×48 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 180 本体サイズ(mm) 172×72×42 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷