接写レンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「接写レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ拡大」、「マクロレンズ」、「スマホレンズ」などの商品も取り扱っております。
クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
レンズ構成 1群2枚 焦点距離(mm) 200 撮影距離(cm) (レンズ繰り出しが∞時)20
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容 12mm、20mm、36mm 全長(mm) 21(12mm)、28(20mm)、44(36mm) 質量(g) 72(12mm)、84(20mm)、112(36mm)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm) 330 レンズ構成 1群2枚 撮影距離(cm) (レンズ繰り出しが∞時)33
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
焦点距離(mm) 100 レンズ構成 2群2枚 撮影距離(cm) (レンズ繰り出しが∞時)10
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状 10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ 色温度(K) 約6000 付属品 広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル 寸法(mm) 65×95×25 質量(g) 36 電源 DC5V1A(充電式) 対応機種 iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他 照明 12灯LED 充電時間(分) 約15 連続点灯時間(分) 約20(点灯モードにより前後します)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm) 500 レンズ構成 1群2枚 撮影距離(cm) (レンズ繰り出しが∞時)50
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容 12mm、20mm、36mm 全長(mm) 20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm) 質量(g) 65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

クローズアップレンズは、お持ちのレンズの前面に装着するだけで手軽に使える接写アイテムです。お持ちのレンズの最短撮影距離(被写体にピントが合う一番短い距離)よりも、さらに被写体に接近して、大きく撮ることができます。クローズアップレンズを使用すれば、花の一部分を画面いっぱいに写したり、 肉眼で見えないディテールを写したりといった新たな撮影表現が可能。花や小物の接写に最適です。
レンズ構成 単玉 焦点距離(mm) 330 撮影距離(cm) (レンズ繰り出しが∞時)33
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm) 250 レンズ構成 1群2枚 撮影距離(cm) (レンズ繰り出しが∞時)25
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容 10mm、16mm 質量(g) 48(10mm)、70(16mm) 外径(Φmm) 57
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)テレプラスHD pro 1.4倍
外装は黒色レザートーン仕上げ、細心のレンズや高級デジタル一眼の外装にもマッチする、高品位な仕上げです。 レンズとカメラの通信に対応する、各種電気接点を装備しています。 EXIFデータはテレプラスを含んだ数値に変換します。 約4cmの小ささで、お持ちのレンズの焦点距離をより長くしてお使いいただけます。
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリテックス接写リングセット
セット内容 0.5、1、2、5、10、20、40mmの7枚セット
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品 レンズキャップ、レンズリアキャップ 適合機種 TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm) 43.3 質量(g) 97 倍率 1.7 最大径(Φmm) 46.2 防塵防水性能 防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による) レンズ構成 2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式 ねじ(Φ40.5mm) 適合アダプタ CLA-T01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品 補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合 (スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm) 149×90×56(突起部含む) 質量(g) 178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g) 約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。 望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。 リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。 光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。 内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティング マルチコート 材質(レンズ) 光学ガラス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)