接地低減剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
75件の「接地低減剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地抵抗低減材」、「抵抗低減剤」、「アスロンRS」などの商品も取り扱っております。
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分 セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物 外観 灰白色粉体
1袋(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

1袋(25kg)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。 既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。 カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。 電気抵抗値 0.1Ωm 外観 灰白色セメント混合粉体 曲げ強度(kg/cm2) 20以上
1袋(10kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷

ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。 接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。 そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。
成分 導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物 外観 灰色粉体
1箱(6kg×2袋)
10,980 税込12,078
当日出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 900×900 質量(kg) 12
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 900×900 質量(kg) 12
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 600×600 質量(kg) 6
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

名称 酸化カルシウム 等級 一級 形状 粉末~塊 白色~灰白色 化学式 CaO 濃度(%) 93 比重 3.37g/cm3(20℃) 化学組成 CaO 融点(℃) 2572 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-56 危険物の類別 非危険物 凝固点(℃) 2572 特性 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 56.08 CAS登録番号 1305-78-8 別称 生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

1巻(5m)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 600×600 質量(kg) 6
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種 HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T 寸法(mm) アース棒サイズΦ18まで可能
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大阪避雷針工業(OHK)接地銅板ロー付
サイズ 【銅導線】2.0×13(40mm2) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 900×900×1.5
1枚
特価
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 寸法t(mm) 0.5
1箱(10本)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷