- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 接地抵抗計 アーステスターのおすすめ人気ランキング
接地抵抗計 アーステスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「接地抵抗計 アーステスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動工具絶縁チェッカー」、「クランプ接地抵抗計」、「接地抵抗計」などの商品も取り扱っております。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約800(本体のみ)
電源
単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
適合規格
接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)
動作方式
交流電位差計方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約164×88×119(突起物含まず)
測定周波数範囲(Hz)
575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え
使用時間
約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)
使用温湿度範囲
0~40℃、80%rh以下
測定電流
AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)
地電圧
30V(0~30V)
許容差
接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.
保存温湿度範囲
-10~50℃、80%rh以下
防塵防水性能
IP40(EN60529)
過電圧保護
AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)
開放回路電圧(Vpk)
最大:AC50
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)
約600(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)
約690(電池含む)
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
760
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×119×88
測定周波数範囲(Hz)
測定周波数切換 575 / 600
接地AC電圧測定範囲 (V)
0~30、許容差: ±3.0 % f.s.
測定電流
3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
KEW6022用精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット
適合機種
KEW6022
セット内容
アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース
動作方式
電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
0.20~1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
分解能
接地抵抗測定 :0.01~20Ω、電流測定:0.01mA~0.1A
基本確度
接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz~400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下)
直流電流測定
20.00mA~60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス
連続最大許容電流
AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり)
定格電圧(V)
対地間最大:AC600・測定カテゴリーⅣ
機能
メモリー機能、アラーム機能、その他機能
表示
LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒)
防塵防水性能
クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000)
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2
定格
最大電力:450mVA
連続使用時間(時間)
35
測定可能導体径(Φmm)
32以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×43×218
質量(g)
620(電池除く)
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様
ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧
許容知:25Vrms
質量(g)
570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)
補助設置電極の許容:50
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格
安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×111×44
測定周波数範囲(Hz)
128±2
機能
活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)
3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲
-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流
3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧
測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲
-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能
防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度
±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所
屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定範囲(Ω)
【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品
8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲
接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式
簡易測定(2極法)
インターフェース
Bluetooth(R)Ver.5.0
使用電池
単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲
-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度
接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。
用途建造物の接地抵抗の測定。
質量(g)
約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×118×55
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。)
簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。
電源コンセントのアース側極を自動的に判別。
小型・軽量で持ち運び便利。
デジタル表示で読みやすい。
広範な測定範囲(0~999Ω)
同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品
測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ。最高精度 = ±2 %。ディスプレイのタイプ = LED灯。バッテリタイプ = 単三電池。電源 = 電池。寸法 = 200 x 92 x 50mm。重量 = 700g。高さ = 50mm。含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4。長さ = 200mm。動作温度 Max = 40℃。プラグタイプ = バナナプラグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品
7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格
JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級
IP40
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流
【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
90×137×40
確度
標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)
DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種
4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245
電源
単3乾電池
寸法(縦×横)(mm)
215×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品
7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
質量(g)
約1000(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠
使用電圧(V)
1.5(単3乾電池R6P×8)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×8
接地抵抗
簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)
抵抗測定
絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
130×183×100
確度
絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%
接地抵抗(Ω)
0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC5550/1分間
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品
テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別
アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)
500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
0.02~0.1~50~100M
使用環境
0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)
100M
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)
1~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料
単品カタログ(0.44MB)