- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 接地2P 30A 250Vのおすすめ人気ランキング
接地2P 30A 250Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新176件の「接地2P 30A 250V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 30a コンセント」、「露出コンセント 黒」、「舞台・スタジオ用C型コンセント」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
97
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線(mm2)
5.5・8
適合電線径(Φmm)
2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プラグ形状
接地2P 30A 250V
極数
2極接地形
結線方式
巻締端子式
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)
(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
キャップ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
色
ブラック
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
仕様
引掛・防水
トラスコ品番
735-9578
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
色
黒
仕様
15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m
質量(g)
3320
規格
RoHS対応
コンセント個数
8
コンセント形状
接地形2P
コード長さ(m)
3
NEMA規格
NEMA L6-30
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
種類
キャップ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番
EA940BM-21
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ
19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。
添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。
本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
色
黒
コンセント形状
IEC_C-19×4ヶ
仕様
20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
質量(g)
3390
規格
RoHS対応
NEMA規格
入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ
薄形
適合規格
JIS C 8303
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
適合電線
5.5、8
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数
接地2P
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
IEC C-13・12ヶ
色
黒
備考
スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数
接地形2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
適合電線(mm2)
VCT 5.5
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形
色
黒
備考
プラカバー/L型
定格電流(A)
30
適合電線(mm2)
2PNCT/VCT 5.5、8
難燃性
UL94 V-0
適合圧着端子
R5.5-5、R8-5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
極数
接地2P
種類
露出コンセント/埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
仕様
接地2P30A角型コンセント(薄型)
適合規格
JIS C 8303
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 30A 250V
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形・4ヶ
色
黒
質量(g)
6050
備考
20A安全ブレーカ付
極数
接地形2P
出力
NEMA L6-20
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
入力
NEMA L6-30
適合電線範囲 AWG(#)
STO10×3M
1個
¥98,980
税込¥108,878
11日以内出荷
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
引掛形・4ヶ
色
オレンジ
備考
30A漏電ブレーカ付
極数
接地形2P
出力
NEMA L6-20
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
入力
NEMA L6-30
防塵防水性能
IP44適合品
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番
EA940BZ-143
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷