接地3p プラグ 20a アメリカン電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「接地3p プラグ 20a アメリカン電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4p コンセント プラグ」、「400v コンセント」、「接地形3P 30A 250V 引掛形プラグ」などの商品も取り扱っております。

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 30 寸法A(Φmm) 59.4 寸法B(Φmm) 18 適合電線(mm2) 2CT/VCT5.5 相数 三相 適合圧着端子 R5.5-5 電線接続方式 圧着端子式、引締式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 20 タイプ ナイロンカバー 寸法A(mm) - 寸法A(Φmm) 39 寸法B(mm) - 寸法B(Φmm) 16 寸法L(mm) 89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 20 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 適合圧着端子 R5.5-4、R3.5-4 適合電線 IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数 1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 20 寸法A(Φmm) 50.4 寸法B(Φmm) 16 適合電線(mm2) 2CT/VCT3.5 相数 三相 適合圧着端子 R3.5-4 電線接続方式 圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 適合電線(mm2) 3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心) 適合埋込コンセント 9220 適合コードコネクタボディ 9224N
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 20 寸法A(Φmm) 57 寸法B(Φmm) 16 適合電線(mm2) 2CT/VCT3.5 相数 三相 適合圧着端子 R3.5-4 電線接続方式 圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類 埋込コンセント 形状 引掛タイプ 定格電流(A) 30 ボス径(Φmm) 40.5 長さ(mm) 107 幅(mm) 42 厚さ(mm) 33 適合圧着端子 R5.5-5 適合電線 IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式 圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V タイプ ナイロンカバー 適合電線(mm2) 3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心) 適合プラグ 9222N,9222NB トラスコ品番 442-9419
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 15 電線接続方式 圧着端子式 適合圧着端子 R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2) 2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 寸法B(Φmm) 15 適合埋込コンセント 3220
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)