接点付 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
118件の「接点付 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤル温度計」、「温度スイッチ」、「変圧器 温度計」などの商品も取り扱っております。
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル 4℃ 温度表示 OFF温度 設定温度(℃) 0~90 絶縁抵抗(MΩ) DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃) 4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質 感温部/SUS304。取付ねじ部/黄銅、クロムメッキ。ケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)。透視板/普通板ガラス 形状 感温部/直管形 ケース色 黒色、アクリル樹脂塗装 感温部太さ×長さ Φ10×200mm 設置方式 壁掛け 導管長さ(mm) 3000 目盛板 白地黒文字黒目盛 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別 温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式 バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃) 0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 裏型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法G(mm) 54 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線方式 2線式 負荷電圧(V) DC10~28、AC85~115 負荷電流(mA) DC5~40、AC5~20 漏れ電流(mA) 0 応答時間 1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ) 100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧 AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃 294.2m/s2(非繰返し) 耐振動 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 保護構造 IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 表示灯 ON時赤色LEDインジケータ点灯 周囲温度(℃) 0~60 保存温度範囲(℃) -10~70 仕様 【接点保護対策】要 対応 ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度 相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH) 相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式 EA スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ 液体封入式 表面処理 電解研磨 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 110 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 5.5 ケース構造 防滴:保護等級2 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。 あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。 測定現場においても圧力の確認ができます。 開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。 エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。 マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。 指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。 推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
形状 Φ100 立形(B枠) 測定流体 気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境 通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 使用環境温度(℃) -5~40 指示精度 ±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.) 精度 ±3%F.S.以内(設定) スイッチ マイクロスイッチ 仕様 接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
1個
62,900 税込69,190
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm) 45×35 質量(g) 約80(本体のみ) 保護構造 前面/IP40、端子部/IP00 適合規格 EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 電圧許容変動 電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA) 約3 耐振動(耐久) 振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格 EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 動作表示灯 (加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯 耐振動(誤動作) 振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 147m/s2 6方向 各3回 繰返し精度 1%FS以下 電気的寿命(定格負荷) 制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細 素子互換式サーミスタ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧 AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力 約2VA(AC電源) A/D変換器 DualSlope積分方式 保存温度(℃) -20~70 応答時間(秒) 約1.5 温度係数 ±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期 2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω) 100M以上(DC500V) 耐ノイズ ノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃) 0~50 電圧許容範囲 (電源)AC90~132V 装着方法 専用取付金具でパネル面より締付 入力形式 シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100V 基準接点補償確度 ±2℃ リニアライザ アナログ折線近似
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチ スナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm) 感温部/10×100 材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 縦型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。 外径(Φmm) 100 ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 接点付 質量(g) 700 種類 接点付圧力計 ねじ径 G3/8B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) AC7A 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD 接点仕様 (H,L)上下限 結線方式 リード式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)