接点付ブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「接点付ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電警報付ブレーカ」、「三菱 ブレーカー」、「80aブレーカー」などの商品も取り扱っております。
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数 3P3E 定格電圧(V) AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式 表面形 保護機能 過負荷・短絡保護兼用 相線式 3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec) 0.1以内 定格感度電流(mA) (高速形)30/100/500切換 漏電表示方式 外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類 センサ連動ユニット 端子ねじ M3.5 端子 (幅)7.6mm 消費電流(mA) 3 使用周囲温度(℃) -10~50 使用周囲湿度 45~85%RH 使用可能電線範囲 (最大)Φ1.6mm、2mm2) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.5~0.7 モジュール JIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×60×96 材質(端子) 黄銅(Snメッキ) 外部接点容量(mA) DC24V30~DC50V70 材質(ベースカバー) 耐熱ABS樹脂 端子幅(mm) 7.6 材質(端子ねじ) 使用周囲湿度(%RH) 45~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類 警報スイッチ・補助スイッチ
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成 1C 端子形状 (電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 リセット方式 (警報)手動リセット(押釦) 適合端子 (圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間 (警報)0.1秒以内 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 赤色LED表示 警報出力 リード線接続方式 フレーム(AF) 50 接点容量 AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A。AC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A。DC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



種別 警報スイッチ付 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V) AC100-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式 ねじ取付け 端子形状 (主端子)M5スタッドねじ 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 電磁引外し方式 操作方式 レバー式 定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 付属装置
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec) 0.1以内 定格感度電流(mA) (高速形)30/100/500切換 漏電表示方式 外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類 漏電警報付ブレーカ 極数・素子数 3P3E 入数 1台
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 使用電圧範囲(V) (操作回路)定格の85%~110% 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100-100/200-200共用 寸法(mm) (H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74) 質量(kg) 0.56 端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 漏電表示方式 機械式釦 機械的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)2.6、(操作回路)1.6 引外し方式 熱動・電磁式
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)