- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 接眼マイクロメーターのおすすめ人気ランキング
接眼マイクロメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新110件の「接眼マイクロメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接眼ミクロメーター」、「対物ミクロメーター」、「マイクロスライドガラス」などの商品も取り扱っております。
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合
内径20.4mm
目盛
全長10mm
最小目盛
100等分(0.1mm目盛)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
対物マイクロメーターと併用して使用するものです。
最小目盛(mm)
0.1
種別
(ネクロス/ウィングブルー用)
厚さ(mm)
1.5
目盛(mm)
10(十字線入り)
対応
アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)
最小目盛(mm)
0.1
直径(mm)
19
1個
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質
ガラス、ケース入り
目盛
全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
質量(g)
6
1cmの幅に0.1mm単位の目盛がついた10倍接眼レンズです。対物ミクロメーターと併用します。
仕様
(視野数)18mm、(アイレリーフ)13mm
適合
FMシリーズ(旧製品)用
倍率(倍)
10
差込サイズ(Φmm)
23.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います
目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。
トラスコ品番
836-4859
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合
ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用
適合本体
No.1975用
タイプ
standard
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
ポリエステル
サイズ
75×105mm
精度
図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)
0.006~0.008mm
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
26×1.5
最小目盛(mm)
0.1
トラスコ品番
292-3793
質量(g)
2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様
目盛長さ:1mm
材質
ケ-ス:プラケ-ス
寸法(mm)
76×26、厚み約1
最小目盛(mm)
0.01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ミクロメーター入接眼レンズ(Φ30mm)
DSZ、NSW用 DFSW10×(視野数23)
視度調整装置付
厚さ(mm)
1
径(Φmm)
スケール:25
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
目盛
1mm 100等分
適合
ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体
No.1983用
タイプ
No.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番
2-6997-01
材質
ポリスチレン(PS)
寸法(mm)
76×26×2
目盛
5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質
コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合
接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H
厚さ(mm)
1.5
視野
Φ24