- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 接着 不織布のおすすめ人気ランキング
接着 不織布のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新689件の「接着 不織布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着 剤 ビニール」、「布用 ラミネート」、「耐熱 不織布」などの商品も取り扱っております。
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
粗面
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類
水性系接着剤
色
透明
粘度(Pa・s)
25000~100000
pH
8~9
成分
シリル化ウレタン樹脂系水性系
アイロンで素早く接着!補強・保形など幅広い用途にご使用いただけます。不織布片面接着
仕様
不織布片面接着
材質
レーヨン30%・ポリエステル70%
色
黒
寸法(cm×m)
100×1.5
1枚
¥779
税込¥857
8日以内出荷
紙のように扱いやすく、通気性に優れ、型崩れを防ぐ接着芯地 不織布タイプです。ポーチやバッグ、帽子のツバなど用途に合わせて厚みをお選びください。接着芯地を使うと、生地の伸び・型崩れを防げ、裁断・縫いやすさがアップします。
用途伸び・型崩れ防止や縫いやすさアップに
≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤!
垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。
凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。
塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材
セットタイム(秒)
25
タイプ
ゼリー
粘度(mPa・s)
60000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
今までなかったスプレータイプで、様々な被覆資材を強力接着。ハウスの補修やトンネルの継ぎ足し加工など、様々な場所で活躍します。
用途農POハウス等の補修、不織布の接合、遮光ネットの接合、その他農業用被覆資材の接合。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
関連資料
(1.02MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分
ウレタン樹脂35%、水65%
種類
水性形接着剤
内容量(g)
40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
ポリエチレンフィルムの末端接着や破れ補修時に適した接着力を発揮
用途農業用ビニールハウスなどポリエチレンシートの接着・補修に
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)
42×225×71
質量(g)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
ヒーター
5000~10000回
シール時間(sec)
約0.5
電源(AC)
最大4
電源コード(cm)
60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ハリ・コシ感のある、しっかりとした風合いの不織布芯地です。バッグや帽子などの形をしっかりと保ちます。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途スカート(ベルト)、帽子、小物、バッグなど
適合
中肉~厚手素材
材質
ポリエステル50%、レーヨン50%
色
ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
当日出荷
バッグ・ポーチの裏布や芯地におすすめな接着芯地 カラータイプです。接着芯地を使うと、生地の伸び・型崩れを防げ、裁断・縫いやすさがアップします。
用途伸び・型崩れ防止や縫いやすさアップに
混率(%)
綿100
寸法(cm)
105巾×60
布タイプ。
しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。
薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
サイズ
約幅90cm×1m
材質
ポリエステル65%、綿35%
薄手で表地とのなじみがよく、接着力に優れています。
材質
ポリエステル65%・綿35%
サイズ
92cm×100cm
アイロンで素早く接着!補強・保形など幅広い用途にご使用いただけます。不織布片面接着
仕様
不織布片面接着
材質
レーヨン30%・ポリエステル70%
色
黒
寸法(cm×m)
100×1.5
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
ソフトで自然なハリ感のある不織布芯地です。接着力が出やすく、さまざまな素材に対応します。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途シャツブラウス、スカート(ベルト)、ジャケット、パジャマなど
適合
薄手~中肉素材
材質
ナイロン50%ポリエステル50%
色
ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
翌日出荷
織物タイプ。
寸法安定性に優れており、製品の型崩れを防いで美しいシルエットに仕上げることができます。
薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
サイズ
約幅90cm×1m
材質
ポリエステル65%、綿35%
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作
成分
水性ウレタン樹脂系
関連資料
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)
8.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
今までなかったスプレータイプで、手を汚さずに強力接着します。
V3は塩化ビニールの表面を溶かしながら接合、いったん接合すると強度は母材の強度と同じになります。
スプレー式で手を汚さず手軽に塗布、困難な所にも容易に液剤を浸透させる事ができます。
用途ビニールハウス等の補修、塩ビ配管の接合、トユの取り付け接合、その他塩ビ類の接合。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
関連資料
(1.25MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷