- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 接着材床用のおすすめ人気ランキング
接着材床用のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新298件の「接着材床用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルオンタイル 接着剤」、「床用接着剤」、「ポリウレタン 系 接着 剤」などの商品も取り扱っております。
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間
5~60分
外観
黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
待機時間
0~10分(冬20分)
成分
ゴム系ラテックス形
主な用途
コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
色
淡黄色
主成分
ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1液型の湿気硬化型接着剤。
耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。
均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。
環境対応
健康住宅対応製品
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5536、A5550
成分
ウレタン樹脂系無溶剤形
規格
JAIA 4VOC基準適合
粘度(Pa・s)
105±35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分
ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応
健康住宅対応製品
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
主な用途
木材
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分
アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量
250~350g/m2
主なワーク
パーツ
仕様
塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色
乳白色液体(硬化後:透明)
主成分
アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性
ピールアップタイプ、水性、低臭
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
拘束性が高く目隙を抑え床鳴りを防止します。床暖房対応品。使用後、硬化を防ぐキャップ付き
用途木質床材・床根太・床束施工用
仕様
夏 張り合せ可能時間(分):10、冬 張り合せ可能時間(分):30
色
淡黄色
内容量(mL)
760
主成分
ポリウレタン系
主な用途
木質床材・床根太・床束施工用
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
密度(g/cm3)
1.51
外観
淡黄色ペースト
粘度(Pa・s)
23℃:180
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
1個(760mL)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。
その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。
速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法
接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。
種別
合成ゴム系
色
淡黄色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。
湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。
非危険物
用途鋼製束及びプラスチック製束の施工
環境対応
健康住宅対応製品
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
成分
ウレタン樹脂系
不揮発分
90%以上
粘度(Pa・s)
140±20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ
一液、無溶剤形接着剤です。住宅環境対策品。厚生労働省指針14物質を使用していません。新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に優れます。適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
用途木質床材(一般・防音・床暖仕様)に最適です。
根太組付にも使用できます。床材(鋼製束・プラスチック束)の接着にも最適です。合板、パークティクルボードなど木質下地と木質床材の接着。各種建築仕上げパネル(壁・天井)の接着にも使用できます。
特性
耐水、耐熱、耐油
成分
ポリウレタン樹脂系
タイプ
床暖房対応型
規格
JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
主なワーク
パーツ
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
成分
ウレタン樹脂系
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550
粘度(Pa・s)
105±35
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別
合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分
天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法
(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプ
スプレータイプ
シリーズ
プロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)
375
主な用途
グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色
灰色
仕様
洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番
453-6291
乾燥時間(時間)
約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
タイルONタイルリフォームに適しています。
施工廃材減
有効期限(年)
1
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
1本
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状
L字型
材質(本体)
軟質塩化ビニール
長さ(m)
1
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1液湿気硬化タイプの接着剤です。
塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
用途木質床材の直張り接着(木質防音床材の直張り接着に最適)
床暖房用木質床材の接着
特性
耐水、耐熱性
仕様
健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプ
ウレタン樹脂系
配合
不要
主成分
ウレタン樹脂
標準塗布量
300~800g/m2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ
1本で約1.5~1.5坪分の施工が可能です。
内容量(mL)
760
接着剤
ウレタン一液湿気硬化型
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)
150
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷