- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 接続スリーブのおすすめ人気ランキング
接続スリーブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新965件の「接続スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 接続 スリーブ」、「電気工事 スリーブ」、「配線 圧着 スリーブ」などの商品も取り扱っております。
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
質量(g)
50
種類
裸圧着スリーブ
質量(g/パック)
50
スリーブ形状
突き合せ用
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格
JIS C 2807
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
用途配線端子として。
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
銅
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途重ね合せ用
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
用途配線端子として。
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
全長(mm)
15
材質(スリーブ)
無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具
裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格
C2806適合
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
スリーブ形状
突き合せ用
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズ
AV(S)0.25~1.25sq
材質
端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)
端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V280W以下