- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 接続端子 セットのおすすめ人気ランキング
接続端子 セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,703件の「接続端子 セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 ギボシ」、「配線 ギボシ 端子」、「ギボシ端子 100v」などの商品も取り扱っております。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
コード
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質
真鍮+錫メッキ
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線
0.5~2.0sq
使用可能電流(A)
4~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コード
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅(スズメッキ)
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性
IPX3相当
セット内容
端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
ギボシ端子
特性
防水
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質
PVC
使用電圧(V)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
≧1.0
絶縁耐力
2500V/Min
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)
86×60
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
コード
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
用途配線コードの接続に
材質
黄銅
適合電線
0.5~2.0sq
仕様
ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線(mm2)
0.5~2.0
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。
セット内容
ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット
目盛
15cm(目安)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
20.8
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
セット内容
端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
34
タイプ
ギボシ/オスセット
端子種別
ギボシ/オスセット
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
¥469
税込¥516
当日出荷
用途配線端子として。
材質
ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)
‐10~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
仕様
1.0~3.0sq
材質
黄銅、スズメッキ
色
銀
使用可能電力
DC12V300W以下、DC24V600W以下
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
線径(sq)
0.5~2.0
セット内容
ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)
タイプ
自動車用ギボシ端子+スリーブセット
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合
ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質
(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)
213
質量(g)
400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷