- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- 控えのおすすめ人気ランキング
控えのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新895件の「控え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「置き配ボックス」、「控え スタンプ」、「壁つなぎクランプ」などの商品も取り扱っております。
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別
浸透印
寸法(mm)
33×33×63
印面サイズ(mm)
15
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズ
Xスタンパー
配列
タテ
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
タイプ
溶接ナット W5/16
許容荷重(N[kgf])
13.7k[1400]
1セット(100個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプ
H形鋼用
許容荷重(kN)
4.41
仕上
(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色
フランジ厚(mm)
最大30
適合つかみ幅(mm)
125~310
ナット平径(mm)
21
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズ
Xスタンパー
配列
ヨコ
グリーン購入法
適合
印面種別
浸透印
ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク
油性染料系インキ
タイプ
M型
印面サイズ(mm)
13×13
印面種別
浸透印
グリーン購入法
適合
インク色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
印面種別
浸透印
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。
コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ
鋼製下地用ナットタイプ
適合材
鉄下地
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別
浸透印
種別
印面回転式スタンプ
材質
(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)
84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.5×41×79
印面サイズ(mm)
約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
色
ブラック
寸法(mm)
55
サイズ
55
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
鋼板リブ付成形で強度抜群。
バーリングネジで押し引きの強度安心。
回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプ
C形鋼用
許容荷重(kN)
1.96(200kgf)
仕上
溶融亜鉛めっき
ナット平径(mm)
21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。
壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。
押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。
押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。
W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ
押出成形セメント板用
引張強度(N)
最大9316(950)
1箱(120本)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。
耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。
軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。
既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)
57×28×59
タイプ
横
印面サイズ(mm)
13×42
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
印面種別
浸透印
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
仕様
簡単角度調整、グリップタイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)