- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 提灯用 ソケットのおすすめ人気ランキング
提灯用 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「提灯用 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「提灯用電気」、「線付きソケット」、「ソケット付ケーブル」などの商品も取り扱っております。
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
フェノール
リード線長さ(mm)
150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
適合電線
600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合
【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
色
ブラック
口金
E26
口金
E26
適合
【適用電線】。600Vビニール絶縁電線(IV)。600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)。600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線。600Vポリエチレンケーブル。【適用導体太さ】。単線/1.6/2.0mm。より線/2mm2
材質(本体)
ゴム
定格
300V 6A
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ41×約55
サイズ
コード
仕様
提灯に電球を入れて使用する場合は、60W以下の電球をご使用ください。電球は付属していません。
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)
50
材質(本体)
ゴム
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ42×約47
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
質量(g)
34
消費電力(W)
4
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×72
全光束(Lm)
340
入力電圧(V)
100/200/242
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数
≧82
色温度(K)
2200
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
ゴム
リード線長さ(mm)
150
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約165
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質
ABS他
電源(AC V)
100
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様
母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A